Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Tyre maintenance set 1,109 pcs

Tyre maintenance set 1,109 pcs

Art. N° 0988018529

EAN 4099618026935

Prix affichés aux clients après connexion
Tyre maintenance set 1,109 pcs

Art. N° 0988018529

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

1109 PCS

Tyre maintenance set 1,109 pcs comprenant:
3 x
Disque gomme Wave

GOMME POUR AUTOCOLLANTS WAVE

Quantité: 3 x
3 x
Masse adhésive en acier Pour les véhicules de tourisme

MASSE À COLLER-ROULEAU 1000 X 5G

Description: Sur rouleau, prédécoupée
Quantité: 3 x
Masse adhésive en rouleau Premium
1 x
Masse adhésive en rouleau Premium

BAW-ADH-ROLL-CAR-FE-1000X5G/5KG-BLCK

Description: Masse en acier adhésive de haute qualité sur rouleau avec ruban adhésif de qualité supérieure.
Quantité: 1 x
100 x
Masse déquilibrage à frapper en zinc pour jante acier, type 84

BAW-ECO-ZINC-STEELRIM-COAT-10G

Description: La conception spéciale des masses permet une application universelle sur presque toutes les jantes.
Quantité: 100 x
100 x
Masse déquilibrage à frapper en zinc pour jante acier, type 84

BAW-ECO-ZINC-STEELRIM-COAT-15G

Description: La conception spéciale des masses permet une application universelle sur presque toutes les jantes.
Quantité: 100 x
100 x
Masse déquilibrage à frapper en zinc pour jante acier, type 84

BAW-ECO-ZINC-STEELRIM-COAT-20G

Description: La conception spéciale des masses permet une application universelle sur presque toutes les jantes.
Quantité: 100 x
100 x
Masse déquilibrage à frapper en zinc pour jante acier, type 84

BAW-ECO-ZINC-STEELRIM-COAT-25G

Description: La conception spéciale des masses permet une application universelle sur presque toutes les jantes.
Quantité: 100 x
100 x
Masse déquilibrage à frapper en zinc pour jante acier, type 84

BAW-ECO-ZINC-STEELRIM-COAT-30G

Description: La conception spéciale des masses permet une application universelle sur presque toutes les jantes.
Quantité: 100 x
50 x
Masse déquilibrage à frapper en zinc pour jante acier, type 84

BAW-ECO-ZINC-STEELRIM-COAT-35G

Description: La conception spéciale des masses permet une application universelle sur presque toutes les jantes.
Quantité: 50 x
50 x
Masse déquilibrage à frapper en zinc pour jante acier, type 84

BAW-ECO-ZINC-STEELRIM-COAT-40G

Description: La conception spéciale des masses permet une application universelle sur presque toutes les jantes.
Quantité: 50 x
50 x
Masse déquilibrage à frapper en zinc pour jante acier, type 84

BAW-ECO-ZINC-STEELRIM-COAT-45G

Description: La conception spéciale des masses permet une application universelle sur presque toutes les jantes.
Quantité: 50 x
100 x
Masse déquilibrage à frapper en zinc pour jante acier, type 84

BAW-UNI-ZINC-STEELRIM-COAT-5G

Description: La conception spéciale des masses permet une application universelle sur presque toutes les jantes.
Quantité: 100 x
50 x
Masse déquilibrage à frapper en zinc pour jante acier, type 84

BAW-ECO-ZINC-STEELRIM-COAT-50G

Description: La conception spéciale des masses permet une application universelle sur presque toutes les jantes.
Quantité: 50 x
300 x
Valve en caoutchouc pour voiture de tourisme, à clipser éco

VALVES EN CAOUT VL TROU JANTE 11,5MM

Description: Avec date de fabrication marquée au laser sur la tige de valve
Quantité: 300 x
1 x
Spray de montage pour pneus Premium

TYRFITTSPR-PREMIUM-5LTR

Description: Pour un montage et une dépose simples et propres de tous les types de pneus. Particulièrement adapté aux pneus à roulage à plat et aux pneus de moto.
Quantité: 1 x
1 x
Pulvérisateur

PULVERISATEUR VIDE TRANS 1 L

Description:
1000 ml
Pour une pulvérisation aisée de tous types de liquides
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques