Tyre pushcart WINNTEC HD-Series

PSHCRT-SMARTCART-HD-SERIES-H1385MM

Ürün no. 9501026293

EAN 4068362486258

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tyre pushcart WINNTEC HD-Series

Ürün no. 9501026293
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
Ayak plakası genişliği

560 mm

Ayak plakası derinliği

566 mm

Ayak plakası kalınlığı

6 mm

Yük kapasitesi

200 kg

Tekerlek çapı

254 mm

Tekerlek malzemesi

Poliüretan Köpük

Yükseklik

1385 mm

Tutma sapı yüksekliği

1300 mm

Genişlik

610 mm

Derinlik

695 mm

Lastik malzemesi

Dolu plastik

El arabası kepçesi malzemesi

Çelik plaka

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Tyre pusher for tyre cart

TYRPSHR-EXT-PUSHPULL-KIT-F.TRANTROLLEY

Increase the height of your SMART tyre transport trolley with the extender that can be retrofitted.
x 1 ad.
Spare wheel for tyre trolley SMART

SP-WHEEL-F.(TROLLEY CART SMART)