U çıta klemensi, Tip 1

U çıta klemensi, Tip 1

Ürün no. 0501103058

EAN 4046778499277

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
U çıta klemensi, Tip 1

Ürün no. 0501103058

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ideal for connecting two components, e.g. trims, profiles, panels
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. bağlantı kalınlığı (A)

2,75-3,00 mm

Zımba genişliği

10,00 mm

Zımba teli yüksekliği

9,00 mm

Malzeme kalınlığı

0,40 mm

Malzeme

Yay çeliği CK 67

Yüzey

Fosfatlı

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

2322200

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler