U çıta klemensi, Tip 4

U çıta klemensi, Tip 4

Ürün no. 050051510

EAN 4047376891180

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
U çıta klemensi, Tip 4

Ürün no. 050051510

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ideal for connecting two components, e.g. trims, profiles, panels
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. bağlantı kalınlığı (A)

1,00-1,50 mm

Zımba genişliği

13,00 mm

Zımba teli yüksekliği

8,50 mm

Malzeme kalınlığı

0,40 mm

Malzeme

Yay çeliği CK 67

Yüzey

Çinko kaplamalı şeffaf

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

9616796

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler