UV Akku LED Lampe für Scheibenreparatur
UV-LED-Lampe für Scheibenreparatur Akku
LAMP-UV-SHBREP-6LED-AKKU-8W-17X4,5CM
Art.-Nr. 0891633601
EAN 4099618239328
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Die UV Akku LED Lampe gilt als bestimmungsgemäß, wenn sie ausschließlich zur ordnungsgemäßen Verwendung gewöhnlicher Arbeitsbereiche eingesetzt wird und die in den technischen Daten angegebenen Spezifikationen eingehalten werden. Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung ist nicht zulässig.
Das Gerät darf NICHT verwendet werden:
- in Bereichen mit schädlichen Gasen, Ölen, Säuren, Strahlungen usw.
- in explosionsgefährdeten Bereichen
Diese UV Akku LED Lampe entspricht allen relevanten Normen und Standards im Zusammenhang mit der CE-Konformität. Wenn die UV Akku LED Lampe verändert wird, ist die Konformität mit diesen Normen nicht mehr gewährleistet.
Datenblätter(X)
Energieversorgung | Netz- und Akkubetrieb |
Leistung | 8 W |
Schutzart IP | IP 20 |
Nennspannung | 5 V/DC |
Länge | 17 cm |