Übergangsstück für Wasserstop Gardena Kupplung

Übergangsstück für Wasserstop
UEBRGSTK-KUPPL-PVC

Art.-Nr. 0886001750

EAN 4053479069159

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Übergangsstück für Wasserstop Gardena Kupplung

Art.-Nr. 0886001750
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
Zur problemlosen Schlauchverlängerung

Auch zum Übergang von 19 mm (3/4“) auf 13 mm (1/2“)-Schläuche.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

1/2 x 1/2 Zoll

Betriebsdruck

6 bar

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen