Uç ürün gamı

Uç ürün gamı 1/4 inç, kemer klipsi, 10 parça
BİTS UÇ SETİ 1/4 İNÇ 70MM - 10 PARÇA

Ürün no. 0614250020

EAN 4062856544868

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Uç ürün gamı

Ürün no. 0614250020
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
10 parça, pratik kemer klipsli 1/4 inç uçlar

Ulaşılması zor alanlar için


70 mm uzunluğunda uçlar



Hızlı ve basit sökme


Pratik kayış klipsi



Uygun ucun kolay seçimi


Renk kodlu sistem

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/4 inç

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

10 ADET

Uç ürün gamı dahil:
1 x
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L70MM

Açıklama:
RW10; Uzunluk: 70 mm
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Miktar: 1 x
1 x
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L70MM

Açıklama:
RW20; Uzunluk: 70 mm
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Miktar: 1 x
1 x
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4ZO-L70MM

Açıklama:
RW40; Uzunluk: 70 mm
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Miktar: 1 x
1 x
TX uç E 6.3 (1/4)

BIT-TX25-BLACK-1/4IN-L70MM

Açıklama:
TX25
Bit for all common TX screw sizes
Miktar: 1 x
1 x
TX uç E 6.3 (1/4)

BİTS UÇ-TX30-70MM

Açıklama:
TX30
Bit for all common TX screw sizes
Miktar: 1 x
1 x
PH bits uç

BİTS UÇ-YILDIZ-PH1-SARI-1/4ZO-L73MM

Açıklama:
PH1; 73 mm
PH E 6,3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
PH bits uç

BİTS UÇ-PH2-73MM

Açıklama:
PH2; 73 mm
PH E 6,3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
Pozidriv uç

BİTS UÇ 1/4 İNÇ-PZ1-MAVİ-73MM

Açıklama:
PZ1; 73 mm
PZ/Pozidriv E 6,3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
Pozidriv uç

BİTS UÇ 1/4 İNÇ-PZ2-SİYAH-73MM

Açıklama:
PZ2; 73 mm
PZ/Pozidriv E 6,3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX uç E 6.3 (1/4)

BİTS UÇ-TX20-BEYAZ-1/4ZO-L70MM

Açıklama:
TX20
Bit for all common TX screw sizes
Miktar: 1 x