Üç yönlü dağıtıcı
3 yönlü basınçlı hava dağıtıcı
KAPLİN 3 YOLLU 1/2"
Ürün no. 06991412
EAN 4011231611763
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Saniyeler içinde bağlantı
- Üniversal kullanım
- Sürgülü gövde kirlenmeye karşı koruma sağlar
- Sertleştirilmiş kilit pimleri sayesinde aşınmaya karşı dayanıklı hale gelir
- Çelik nipellerle birlikte kullanılabilir
- Korozyon olmaz
- Kaplamasız pirinçten yapılmış kaplin parçaları
- Paslanmaz çelikten yapılmış yaylar ve segmanlar
- 0-70 bar çalışma basıncı
- -20°C ila +100°C arası sıcaklık dayanımı
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Pnömatik bağlantı | G 1/2 inç IT |
Malzeme | Pirinç |
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 24 mm |
Uzunluk (L) | 91 mm |
Genişlik (B) | 113 mm |
Min./maks. sıcaklık direnci | -20 - 100 °C |
Dış çap (D) | 27 mm |
Maks. basınç | 70 bar |