Uchwyt
Uchwyt
UCHWYT PRZEWODU MAX 9MM
Register now and access more than 60,000 products
Mocowanie bez skręcania lub łączenie
Podkładka w kształcie pryzmatu
Materiały dodatkowe(X)
- Odpowiednie do mocowania śrubami lub nitami
- Do stosowania w konstrukcjach szaf rozdzielczych, konstrukcjach maszyn i systemach sterowania
Przeznaczone do opasek kablowych | 2,5 mm |
Szerokość (a) | 15 mm |
Średnica otworu (c) | 5 mm |
Długość (d) | 22,5 mm |
Wysokość (h) | 11 mm |
Materiał | PA 6,6 - poliamid |
Nie zawiera halogenu | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Kolor | Naturalny |