Uchwyt VIKAN
Uchwyt VIKAN
Nr art. 0891350623
EAN 5705020029370
Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do ponad 60 000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Biały |
Materiał uchwytu długiego | Aluminium |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne |
Średnica | 31 mm |
Długość | 1510 mm |
Min./maks. temperatura pracy | -20 do 100 °C |
Min./maks. temperatura warunków dla artykułów spożywczych | -20 do 100 °C |
Rodzaj przyłącza | Gwint |
Masa produktu (jednej sztuki) | 533,000 g |