Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Uchwyt VIKAN

Uchwyt VIKAN

Nr art. 0891350624

EAN 5705020293764

Ceny dostępne po zalogowaniu
Uchwyt VIKAN

Nr art. 0891350624

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 1 szt.

Pokaż dostępność w sklepie Würth
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do ponad 60 000 produktów

Extremely robust and ergonomic handle with rounded tip
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kolor

Żółty

Materiał uchwytu długiego

Aluminium

Materiał uchwytu

Tworzywo sztuczne

Średnica

31 mm

Długość

1510 mm

Min./maks. temperatura pracy

-20 do 100 °C

Min./maks. temperatura warunków dla artykułów spożywczych

-20 do 100 °C

Rodzaj przyłącza

Gwint

Masa produktu (jednej sztuki)

487,000 g

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne