Uchwyt aluminiowy
Uchwyt aluminiowy z przepływem wody
Register now and access more than 60,000 products
Ergonomiczny uchwyt z kanałem wodnym
Wykonany z aluminium z wytrzymałego, odpornego na uderzenia i wygodnego w użyciu tworzywa sztucznego
Zapewnia wygodną i funkcjonalną obsługę
Do uchwytu można podłączyć węże do wody 1/2 i 3/4 cala
i zabezpieczyć obejmą do rur.
Przystosowany do ciśnienia nie wyższego niż 6 bar
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Aluminium |
Długość | 1560 mm |
Szerokość | 32 mm |
Wysokość | 32 mm |
Średnica | 31 mm |
Konstrukcja | Z przepływem wody |
Temperatura aplikacji maks. | 50 °C |