Uchwyt butli gazowej
Zestaw uchwytów do butli gazowych, 4 el.
ZESTAW DO MOCOWANIA BUTLI Z GAZEM GH 11
ORSYMOBIL
Register now and access more than 60,000 products
- Mocowanie do ścian lub elementów wyposażenia wnętrza pojazdu
Podczas transportowania butli gazowych przedział ładunkowy musi być odpowiednio wentylowany. Najlepszym rozwiązaniem jest konfiguracja ukośna, wentylacja przez dach lub przez boki i podłogę.
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu | GH11 |
Głębokość | 380 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1,600 kg |
Głębokość konstrukcji | 380 mm |
Kolor | Srebrny aluminiowy |
PAS MOCUJACY DO SZYN AL -RZG1011
ORSYMOBILJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.