Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Uchwyt do liny stalowej

Uchwyt do liny stalowej
UCHWYT-DO-ŁĄCZ-LINKI-STAL-(2,5-3,0MM)

Nr art. 5255000502
EAN 4061975528780

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Samoblokujący uchwyt do liny stalowej, do szybkiego montażu bez użycia narzędzi
  • Możliwość regulacji bez użycia narzędzi

  • Certyfikat Cradle to Cradle®
Uwaga

Gdy lina stalowa zostaje wprowadzona (zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałkę na uchwycie), uchwyt blokuje się w żądanym położeniu.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dopuszczalne obciążenie

1.15 kN

Materiał

Znal

Przeznaczone do liny o średnicy min./maks.

2,5-3,0 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

30 g

Zrównoważony rozwój

Oszczędność zasobów
Niskie zanieczyszczenie

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Lina stalowa – C2C

LINKA-STALOWA-ROLKA-D1,5MM-L50M

Lina stalowa na lekkich szpulach z tworzywa sztucznego. Zawsze odpowiednia długość w każdej sytuacji.
x 50 szt.
Lina stalowa – C2C

LINKA-STALOWA-ROLKA-D1,5MM-L150M

Lina stalowa na lekkich szpulach z tworzywa sztucznego. Zawsze odpowiednia długość w każdej sytuacji.
x 150 szt.
Lina stalowa – C2C

LINKA-STALOWA-ROLKA-D2,5MM-L50M

Lina stalowa na lekkich szpulach z tworzywa sztucznego. Zawsze odpowiednia długość w każdej sytuacji.
x 50 szt.
Lina stalowa – C2C

LINKA-STALOWA-ROLKA-D2,5MM-L150M

Lina stalowa na lekkich szpulach z tworzywa sztucznego. Zawsze odpowiednia długość w każdej sytuacji.
x 150 szt.