Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Uchwyt na łopatę

Uchwyt na łopatę, 6 szt.
UCHWYT NA LOPATY- 6 SZT
ORSYMOBIL

Nr art. 096399 293
EAN 4056807906713

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Nadaje się do montażu na tylnych drzwiach
  • Szybki dostęp do mioteł i łopat

  • Tworzy dodatkową przestrzeń do przechowywania

  • Możliwość indywidualnego skracania

  • Może być używany jako ściana narzędziowa
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Wysokość

1650 mm

Szerokość

460 mm

Głębokość

150 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

5 kg

Maks. obciążenie ciężarem

15 kg

Kolor

Czarny
Srebrnoszary

Materiał

Aluminium

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Hak

HAK DO TABLICY PERFOROWANEJ L50MM

Do kwadratowych otworów w płytach perforowanych, wózki warsztatowe i system regałowy ORSY1
x 5 szt.
Podwójny hak

HAK PODWOJNY DO TABLIC PERF. L50MM

Do kwadratowych otworów w płytach perforowanych, wózków warsztatowych i systemu regałowego ORSY®1
x 5 szt.
Uchwyt w kształcie litery U

UCHWYT U DO TABLICY PERF. 32X77MM

Do kwadratowych otworów w płytach perforowanych, wózków warsztatowych i systemu regałowego ORSY®1
x 5 szt.
Uchwyt okrągły

UCHWYT DO TABLIC PERFOROWANYCH D-60MM

Do kwadratowych otworów w płytach perforowanych, wózków warsztatowych i systemu regałowego ORSY®1
x 2 szt.
Zacisk narzędziowy Wersja elastyczna

TLCLIP-PERFSHEETSYS-FLEX-(15-25MM)

Do kwadratowych otworów w płytach perforowanych, wózków warsztatowych i systemu regałowego ORSY®1
x 1 szt.