Uchwyt uniwersalny, magnetyczny
Uchwyt uniwersalny E 6.3 (1/4), magnet. szybkowym.
UCHWYT SZYB.DO GROT.MAG.1/4X1/4
Register now and access more than 60,000 products
Niezwykle szybka wymiana narzędzia
Delikatne popchnięcie tulei zaciskowej do przodu powoduje zwolnienie mechanizmu blokującego.
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | E 6,3 (1/4 cala) |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Rozmiar nasadki | 1/4 inch |
Rodzaj napędu | Wewnętrzne gniazdo sześciokątne |
Średnica tulei (D) | 14,3 mm |
Długość ostrza (L1) | 31 mm |
Długość (L) | 75 mm |