Uchwyt w kształcie litery T 1/2 cala
Uchwyt w kształcie litery T 1/2 cala
POKRETLO 1/2 SZTYWNE 275 MM
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Konstrukcja: wykończenie chromowane
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar nasadki | 1/2 cala |
Powłoka | Chromowane |
Materiał | Stal |
Długość (L1) | 295 mm |
Wysokość łba (B1) | 25 mm |
Szerokość główki (A) | 25 mm |
Średnica uchwytu (D) | 13 mm |