Uchwyt w kształcie litery T 1/4"
Uchwyt w kształcie litery T 1/4 cala
POKRETLO 1/4
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Uchwyt przesuwny: blokada kulkowa
- Konstrukcja: wykończenie chromowane, polerowane
- Zastosowanie: uchwyt w kształcie litery T lub L
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar nasadki | 1/4 inch |
Powłoka | Chromowana |
Materiał | Stal |
Długość (L1) | 115 mm |
Wysokość łba (B1) | 15,5 mm |
Szerokość główki (A) | 14 mm |
Średnica uchwytu (D) | 6 mm |