Uchwyt w kształcie litery T 3/8 cala
Uchwyt w kształcie litery T 3/8 cala
POKRETLO 3/8 200MM
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Konstrukcja: wykończenie chromowane
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar nasadki | 3/8 inch |
Powłoka | Chromowana |
Normy | ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122 |
Długość (L1) | 200 mm |
Wysokość łba (B1) | 20 mm |
Szerokość główki (A) | 20 mm |
Średnica uchwytu (D) | 10 mm |