Uchwyt w kształcie litery T 3/8 cala VDE
Uchwyt w kształcie litery T 3/8 cala VDE
POKR-T-VDE-3/8IN
Register now and access more than 60,000 products
- Z uchwytem szybkowymiennym do trwałego blokowania lub szybkiej wymiany końcówek klucza nasadowego
Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przestrzegając wszystkich zalecanych zasad bezpieczeństwa
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar nasadki | 3/8 inch |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Powłoka | VDE, izolowany |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Normy | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Długość (L1) | 210 mm |
Szerokość uchwytu (L2) | 160 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 17 mm |