Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Uchwyt zamienny

Changing bracket
CHBRKT-(F.WARNMARK-081244 1/2)

Nr art. 081244 3
EAN 4011231776134
Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Do flag ostrzegawczych
  • Uchwyt zamienny do stałego zamocowania na platformie załadowczej

  • 2x otwór Ø 6,3 mm
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Konstrukcja

Lewo/prawo

Materiał

Aluminium

Wysokość

24 mm

Długość

285 mm

Otwór

6,3 mm

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Flaga ostrzegawcza

WARNMRK-POINTING/LEFT-250X400

Do platform załadowczych, typ III (odblask kontrastowy)
x 1 szt.
Flaga ostrzegawcza

WARNMRK-POINTING/RIGHT-250X400

Do platform załadowczych, typ III (odblask kontrastowy)