Udarowe wiertło koronowe DUO-S z trzonkiem cylindrycznym
Wiertło udarowe DUO-S z trzonkiem cylindrycznym
WIERTŁO D5-L85-WL39MM
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Bardzo dokładne wiercenie
Kieł centrujący o wyjątkowych właściwościach centrujących
Odporność na udar, bardzo wysoka wytrzymałość i możliwość używania nawet do najtrudniejszych zastosowań
- Najnowocześniejsze utwardzanie próżniowe
- Bardzo sprężysta końcówka z węglika spiekanego
- Optymalne lutowanie przy użyciu technologii wysokiej próżni, odporne na temperaturę do 1100°C
- Specjalnie hartowany i odpuszczany trzonek mocujący
- Głowica wiertła o wysokiej wytrzymałości, taki sam materiał trzonka jak wiertło udarowe
Szybki postęp wiercenia
- Agresywnie szlifowana płytka z węglika spiekanego
- Wielospiralny przenośnik o dużej objętości
Nadaje się do wiercenia obrotowego i udarowego
Specjalna geometria końcówki z węglika spiekanego
Testowane przez PGM
Można używać do wiercenia otworów do połączeń kotwowych, które podlegają zatwierdzeniu.
Materiały dodatkowe(X)
Wiercenie udarowe w betonie, murze, cegle silikatowej i w kamieniu naturalnym. Również do wiercenia obrotowego w ceramice i marmurze. Można używać w wiertarkach udarowych i obrotowych, jak również w młotowiertarkach z adapterem uchwytu wiertarskiego.
Średnica (Ø) | 5 mm |
Długość | 85 mm |
Długość robocza | 39 mm |
Średnica wałka | 5 mm |
Mocowanie od strony maszyny | Chwyt cylindryczny |
Wszechstronność zastosowań | 2 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) | 3 na 4 punkty |