Udarowe wiertło koronowe DUO-S z trzonkiem sześciokątnym 1/4 cala
Wiertło udarowe DUO-S z trzonkiem sześciokątnym
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Bez poślizgu w uchwycie wiertarskim
Trzonek sześciokątny
Wysoce dokładne wiercenie punktowe
Kieł centrujący o wyjątkowych właściwościach centrujących
Odporność na udar, bardzo wysoka wytrzymałość i możliwość używania nawet do najtrudniejszych zastosowań
- Najnowocześniejsze utwardzanie podciśnieniowe
- Wysoce odporna końcówka z węglika spiekanego
- Optymalne lutowanie wykorzystujące technologię próżniową, odporne na temperaturę do 1100°C
- Specjalnie ulepszany cieplnie trzonek mocowania
- Głowica wiertła o wysokiej wytrzymałości, ten sam materiał trzonka co wiertła udarowego
Szybki postęp wiercenia
- Agresywnie szlifowana płytka z węglika spiekanego
- Wielospiralny przenośnik o dużej objętości
Można używać do wiercenia obrotowego i udarowego
specjalna geometria końcówki z węglików spiekanych
Testowane przez PGM
Można używać do wiercenia otworów do połączeń kotwowych, które podlegają zatwierdzeniu.
Materiały dodatkowe(X)
Wiercenie udarowe w betonie, murze, cegle silikatowej i w kamieniu naturalnym. Również do wiercenia obrotowego w ceramice i marmurze. Można używać w wiertarkach udarowych i obrotowych, jak również w młotowiertarkach z adapterem uchwytu wiertarskiego.
Średnica (Ø) | 8 mm |
Długość | 120 mm |
Długość robocza | 80 mm |
Mocowanie od strony maszyny | Sześciokątny |
Wszechstronność zastosowań | 2 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) | 3 na 4 punkty |