Üfleme tabancası
BLWOUTGUN-(PIPE-STRAIGHT)-PLAHNDL-320MM
Ürün no. 07149213
EAN 4011231723275
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- İzoleli, ergonomik tutma kolu
- Hafif, sağlam tasarımı
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Düz boru |
Boru uzunluğu | 320 mm |
Hava tüketimi | 500 l/min |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -20 - 60 °C |
Ses basınç seviyesi | 99 dB |
Pnömatik bağlantı | 1/4 inç FT |
Ağırlık | 140 g |
Maks. çalışma basıncı | 16 bar |
Malzeme | Polioksimetilen |
Ağız adaptörü delik çapı | 2,9 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!