Üfleme tabancası
Üfleme tabancası
Register now and access more than 60,000 products
- İzoleli, ergonomik tutma kolu
- Hafif, sağlam tasarımı
Tasarım | Düz boru |
Boru uzunluğu | 490 mm |
Hava tüketimi | 500 l/min |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -20 - 60 °C |
Ses basınç seviyesi | 96 dB |
Pnömatik bağlantı | 1/4 inç FT |
Ağırlık | 150 g |
Maks. çalışma basıncı | 16 bar |
Malzeme | Polioksimetilen |
Ağız adaptörü delik çapı | 2.9 mm |
Veri sayfaları(X)
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!