Układ do napełniania REFILLOmat
System napełniania Refillomat
REFILLOMAT
Register now and access more than 60,000 products
Produkt przyjazny dla środowiska
dzięki mniejszej ilości odpadów i wyeliminowaniu toksycznych propelentów
Bezpieczeństwo dzięki kodowanym uchwytom na puszki
Z powiązaną stacją można korzystać tylko z prawej strony.
- Prosta obsługa
- Ograniczenie wymaganej przestrzeni magazynowej w warsztacie
- Oszczędność kosztów w porównaniu z konwencjonalnymi puszkami aerozolowymi
- Przetestowane bezpieczeństwo pod kątem certyfikatu CE i zgodności z dyrektywą maszynową
W celu ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi i związanym z tym ryzykiem wybuchu stacja REFILLOmat wymaga uziemienia z wykorzystaniem dołączonego przewodu uziemienia. Wyładowania elektrostatyczne mogą doprowadzić do wybuchu oparów rozpuszczalników. W przypadku stosowania cieczy łatwopalnych w kanistrach o pojemności 20 litrów należy stosować pokrywę zbiornika ORSYProtec.
Materiały dodatkowe(X)
- 1. Odpowietrzyć puszkę przed procesem napełniania
- 2. Docisnąć pustą puszkę na tabliczce kodującej aż do zatrzaśnięcia
- 3. Proces napełniania rozpocznie się automatycznie (czas trwania około 6 sekund)
- 4. Nacisnąć mechanizm odblokowujący i wyjąć napełnioną puszkę
Szerokość x wysokość x głębokość | 536 x 2060 x 340 mm |
Materiał | Blacha stalowa |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Masa produktu (jednej sztuki) | 15000 g |
Przeznaczone do substancji aktywnej | Środek do czyszczenia hamulców |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!