Ukośnica do metalu MKS 2400
Ukośnica do metalu, MKS 2400
PRZECINARKA TARCZOWA-MKS2400
MASTER
MKS2400
Register now and access more than 60,000 products
Duża moc napędowa
Moc silnika 2400 W
Praca bez wysiłku
Ulepszona konstrukcja uchwytu dzięki poziomemu położeniu rękojeści
Odpowiednie rozwiązanie do zastosowań mobilnych
Piła może być łatwo transportowana dzięki umieszczonemu na środku uchwytowi do przenoszenia.
Bardzo płynna praca, lepsza jakość cięcia i większa trwałość
Prowadnica tarczy piły z tłumikiem drgań
Przyjazna dla środowiska i użytkownika
Chłodzenie nie jest konieczne, co oznacza, że nie trzeba używać preparatu obróbkowego. Brak konieczności ręcznego usuwania zadziorów.
Wygodne zbieranie wiórów (do 80%)
Z pojemnikiem do zbierania trocin
Wygodne i szybkie nastawianie cięcia ukośnego (90–75–60–45°)
System szybkiego mocowania
Możliwość obsługi bez obciążania pleców
Opcjonalna podstawa do mocowania z ogranicznikiem wzdłużnym ze skalą (nr art. 0701330001) zaprojektowanym, aby uczynić pracę bardziej komfortową.
- Zakres dostawy nie obejmuje tarczy piły
- Żywotność tarczy piły zależy od pola przekroju powierzchni cięcia.
Maksymalne wymiary przedmiotów obrabianych | ||
90° | 45° | |
Kształt kolisty | 140 mm / 125 mm (stal nierdzewna) | 102 mm |
kwadratowe | 125 x 125 mm | 75 x 100 mm |
prostokątne | 105 x 155 mm | 75 x 100 mm |
Materiały dodatkowe(X)
Do żeliwa, stali, aluminium, SML, rur wodociągowych i gazowych, rur w powłoce z tworzywa sztucznego, a nawet ze stali nierdzewnej
Napięcie | 230 V/AC |
Częstotliwość | 50 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony I/uziemienie ochronne |
Maks. prędkość obwodowa | 1450 m/min |
Maks. średnica brzeszczotu piły | 355 mm |
Przeznaczone do otworu o średnicy | 25,4 mm |
Moc wejściowa | 2400 W |
Maks. kąt uciosu | 45 Stopnie |
Maks. kąt nachylenia | 45 Stopnie |
Waga urządzenia | 23,5 kg |
Długość kabla | 2,5 m |
Maks. obroty jałowe | 1450 obr/min |
Wibracje | 1.19 m/s² |
Poziom ciśnienia akustycznego | 100 dB |
Długość | 510 mm |
Szerokość | 320 mm |
Wysokość | 450 mm |
TENSIONING PLATE
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!