Union double rapide BRK

Union rapide BRK, droite
UNION DOUBLE RAPIDE - TUBE 12X16MM

Art. N° 0885331465
EAN 4045989394876

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires.


    Permet le raccordement de 2 tubes de freinage

  • Retrait impossible
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les tubes en plastique conformes aux normes :


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

  • NFR 12-632

Diamètre extérieur de tube (T)

16 mm

Épaisseur de paroi du tuyau (T)

2 mm

Matière

Laiton

Température d'utilisation min./max.

-40 jusqu'à 100 °C