Union double rapide BRK
Union rapide BRK, droite
UNION DOUBLE RAPIDE - TUBE 7X10MM
Register now and access more than 60,000 products
Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires.
- Permet le raccordement de 2 tubes de freinage
- Retrait impossible
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les tubes en plastique conformes aux normes :
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
- NFR 12-632
Diamètre extérieur de tube (T) | 10 mm |
Épaisseur de paroi du tuyau (T) | 1,5 mm |
Matière | Laiton |
Température d'utilisation min./max. | -40 jusqu'à 100 °C |