Union mâle à clipser

Raccord rapide ABC, droit
RACC-MALE-CLIPS-DROIT-HD-15X1,5MM

Art. N° 0885620007
EAN 4053479685144

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Clipsage d'une extrémité sur un corps (pièce de forme) et connexion à l'autre extrémité avec un tube


  • Une fois l'assemblage réalisé, pas de glissement du tube possible, système double clic qui confirme le montage correct du raccord sur le corps

  • Valve de contröle de fuite intégrée, en cas de montage incorrect, un léger sifflement se fera entendre lors de la mise sous pression. Le tube peut être poussé au fond du raccord même sous pression.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les tubes en plastique conformes aux normes :


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Diamètre extérieur de tube (T)

15 mm

Épaisseur de paroi du tuyau (T)

1,5 mm

Désignation du type (S)

Heavy duty

Longueur (L)

21 mm

Matière du boîtier

Polyamide

Matière du joint

EPDM (Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère)

Température d'utilisation min./max.

-40 jusqu'à 100 °C

Pression de service max.

12.5 bar

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tuyau en polyamide PA 11/12

BOBINE-25M-TUBE-POLYAMIDE-12X15

DIN 73378, produits emballés
x 25 pcs
Outil de démontage ABC, plastique

OUTIL DE DECONNEXION TUBE 12X15MM

Retrait facile des tuyaux en polyamide des raccords rapides ABC
x 5 pcs
Outil de démontage ABC, métal

OUTIL DECONNEXION PRO TUBE 12X15MM

Retrait facile des tuyaux en polyamide des raccords rapides ABC
x 1 pcs
Bouchon détanchéité ABC, long

SEALPLG-ABC-F.PLGSCRINCON-LNG-15X1,5MM

Joint pour raccords ABC pour la protection contre les salissures
x 5 pcs