Union rapide ABC en forme de T

Union rapide ABC en forme de T avec clip montage

Art. N° 0885620374
EAN 4046777091687

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Avec raccord de montage

Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires


  • Enfichable

  • Amovible
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les tubes en plastique conformes aux normes :


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Désignation du type (S)

Regular (3x)

Longueur (L)

27 mm

Longueur 2 (L2)

26 mm

Matière du boîtier

Polyamide

Matière du joint

EPDM (Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère)

Température d'utilisation min./max.

-40 jusqu'à 100 °C

Pression de service max.

12.5 bar

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à circlip extérieur Forme B

PINCE À CIRCLIP EXT., FORME B, 19-60MM

Pour circlips extérieurs
x 1 pcs
Union mâle à clipser

UNION MALE A CLIPSER NL - TUBE 4X6MM

x 5 pcs
Union mâle à clipser

UNION MALE A CLIPSER NL - TUBE 6X8MM

x 5 pcs
Union mâle à clipser

UNION MALE A CLIPSER NL - TUBE 8X10MM

x 5 pcs
Union mâle à clipser

UNION MALE A CLIPSER NL - TUBE 9X12MM

x 5 pcs
Prise de pression à clipser

PRISE DE PRESSION A CLIPSER

x 5 pcs
Union rapide ABC, droite

JONCTION A CLIPSER

x 5 pcs
Union rapide ABC, droite

JONCTION A CLIPSER R-HD

x 2 pcs
Bouchon détanchéité ABC

SEALPLG-F.PLGSCRINCON-ABC

Joint pour raccords ABC pour la protection contre les salissures
x 5 pcs