Union rapide ABC en forme de Y
Union rapide ABC en forme de Y
COUDE Y A CLIPSER
Register now and access more than 60,000 products
Système de connexion en 2 étapes (double clic) pour plus de sécurité et une étanchéité totale
- Emmanchement de l'embase ou de l'union mâle (1er clic = position de sécurité), 2ème clic = position d'étanchéité
- Modularité extrême : nombreuses combinaisons possibles avec embases, unions mâles à clipser, rotolocs, etc. afin de s'adapter à tous types de montages.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les tubes en plastique conformes aux normes :
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
Désignation du type (S) | Regular (3x) |
Longueur (L) | 54,8 mm |
Matière du boîtier | Polyamide |
Matière du joint | EPDM (Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère) |
Température d'utilisation min./max. | -40 jusqu'à 100 °C |
Pression de service max. | 12.5 bar |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!