Universal ISO P-M-K-S finishing VC

INDEXAINRT-VCMT160408-HMP-HP5300

Ürün no. 5445729102

EAN 4065233015050

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Universal ISO P-M-K-S finishing VC

Ürün no. 5445729102

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ideal for small infeeds and feed rates for universal use in many different materials, such as steel (ISO P), stainless steel (ISO M), cast iron (ISO K) and heat-resistant super alloys (HRSA, ISO S)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İşlenecek malzeme

Çelik, Paslanmaz çelik, Dökme demir, Isıya son derece dayanıklı alaşımlar

Besleme tipi

Düzleştirme

Malzeme

Karbür

ISO Kodu Dönüş

VCMT 160408

Yonga bıçağı kodu

HMP

Karbür tipi ISO

P35, M25, K25, S20

Karbür tipi

HP5300

Endekslenebilir parça için makine ile işleme koşulları

Elverişsiz

Endekslenebilir lamanın şekli, ISO

V

Endekslenebilir lama boşluk açısı, ISO

C

Endekslenebilir lama tolerans sınıfı, ISO

M

Endekslenebilir lama tipi ISO

T

Endekslenebilir lamanın boyutu ISO

16

Endekslenebilir lamanın kalınlığı ISO

04

Endekslenebilir lamanın köşe yarıçapı ISO

08

Kaplama

PVD

Karbür tipi alan ISO

P, M, K, S

Malzeme grubu

P (ana uygulama), M (ana uygulama), K (ana uygulama), S (ana uygulama)

min./maks. ap

0,6-2,6 mm

f min./maks.

0,13-0,33 mm/dev

Çelikte min./maks. Vc

80-250 m/min

Paslanmaz çelikte min./maks. Vc

80-190 m/min

Dökme demirde min./maks. Vc

75-140 m/min

Isıya dayanıklı alaşımlarda Vc, min./maks.

20-60 m/min

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler