Universal ISO P-M-K-S medium finishing VN
INDEXAINRT-VNMG160408-VM-HP5300
Ürün no. 5445719302
EAN 4065233022904
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İşlenecek malzeme | Çelik, Paslanmaz çelik, Dökme demir, Isıya son derece dayanıklı alaşımlar |
Besleme tipi | Orta düzey bitirme |
Malzeme | Karbür |
ISO Kodu Dönüş | VNMG 160408 |
Yonga bıçağı kodu | VM |
Karbür tipi ISO | P35, M25, K25, S20 |
Karbür tipi | HP5300 |
Endekslenebilir parça için makine ile işleme koşulları | Elverişsiz |
Endekslenebilir lamanın şekli, ISO | V |
Endekslenebilir lama boşluk açısı, ISO | N |
Endekslenebilir lama tolerans sınıfı, ISO | M |
Endekslenebilir lama tipi ISO | G |
Endekslenebilir lamanın boyutu ISO | 16 |
Endekslenebilir lamanın kalınlığı ISO | 04 |
Endekslenebilir lamanın köşe yarıçapı ISO | 08 |
Kaplama | PVD |
Karbür tipi alan ISO | P, M, K, S |
Malzeme grubu | P (ana uygulama), M (ana uygulama), K (ana uygulama), S (ana uygulama) |
min./maks. ap | 1-4 mm |
f min./maks. | 0,1-0,5 mm/dev |
Çelikte min./maks. Vc | 80-250 m/min |
Paslanmaz çelikte min./maks. Vc | 80-190 m/min |
Dökme demirde min./maks. Vc | 75-140 m/min |
Isıya dayanıklı alaşımlarda Vc, min./maks. | 20-60 m/min |