SIE MÖCHTEN ONLINE-KUNDE WERDEN?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Anmeldung für Kunden

SIE MÖCHTEN ONLINE-KUNDE WERDEN?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 8242

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Universal-Laserempfänger LRU 13

Universal-Laserempfänger LRU 13
LASEREMPFAENG-LRU13
MASTER

Art.-Nr.: 5709300450

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Universal-Laserempfänger LRU 13

Art.-Nr.: 5709300450

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x 1

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Universal-Laser-Handempfänger für Rotations- und Linienlaser

Keine komplizierten Voreinstellungen nötig, dadurch enorme Zeitersparnis


Erkennt automatisch im Linienmodus die Pulsfrequenz des Empfängers



Hohe Reichweite


  • Linienlaser bis 120 m

  • Rotationslaser bis 400 m


Keine Beschädigung im Inneren des Empfängers durch Staub und Feuchtigkeit


Schutzart IP 67



Der Empfänger braucht nur einen Treffer um den Laserstrahl zu orten


First Strike Detection



Kein langes Abtasten auch auf große Distanzen, bis der Laserstrahl geortet ist


Sehr genaue LED- und LCD-Anzeige auf der Vorder- und Rückseite des Empfängers



Empfänger kann an magnetische Oberflächen angehängt werden


Zwei Haltemagnete an der Oberseite des Empfängers

Arbeitsbereich min.

60 m

Empfangsbereich

45 mm

Anzeige

LED
LCD

Schutzart IP

IP 67

Akku-/Batterielebensdauer

50 Stunden

Akku-/Batterietyp

NiCd

Temperatureinsatzbereich min./max.

-10 bis 50 °C

Akku-/Batteriebezeichnung

Mignon AA

Akku-/Batterieanzahl

1 Stck.

Um Ihnen bestmöglichen Service zu gewährleisten, verwenden wir Cookies. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu. Schließen