Üniversal astar, tek komponent

Üniversal astar, tek komponent

Ürün no. 5866100101
EAN 4047376454552

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

High-filling 1-component acidic primer with good flowing properties and outstanding adhesion on iron, steel, aluminium and zinc.
Kullanım alanı

İçerik ağırlığı

1 kg

Kimyasal baz

Polivinil butiral

Mevcut renkler

FC 0003

Renk

FC 0001, FC 0002, FC 0003

Kuruma süresi

5 h

Kuruma süresi koşulları

20°C'de

Yoğunluk

1.04 g/cm³

Maks. sıcaklık direnci

120 °C

Maks. kısa süreli sıcaklık direnci

150 °C

Yoğunluk koşulları

20°C'de

VOC konsantrasyonu (CH)

660.1 g/l

Min. katı oranı

36.4 %

Maks. katı oranı

42 %

Üretimden itibaren raf ömrü

36 Ay

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Akrilik seyreltme

THINNER-ACRYLIC-NORMAL-5LTR

To dilute or to adjust the viscosity of 2-component top coats and 2-component clear coats for painting.
x 1 ad.
Akrilik seyreltme, kısa

THINNER-ACRYLIC-FAST-5LTR

For quicker drying times for paintwork and in cold weather
x 1 ad.