Üniversal çapak alma aleti Üniversal çapak alma aleti, büyük
DEBURTL-VEH-UNI-D15-35MM
Ürün no. 1952001442
EAN 4062856278466
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Tungsten alaşımlı çelikten yapılmış bıçak (HRC 75 UP)
Veri sayfaları(X)
Sürüş | 5/16 inç |
Tahrik tipi | Altıköşe |
Min. çap | 15 mm |
Maks. çap | 35 mm |
Min. devir sayısı | 0 dev/dk |
Maks. devir sayısı | 60 dev/dk |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 230,000 g |