Üniversal çapak alma aleti Üniversal çapak alma aleti, büyük

DEBURTL-VEH-UNI-D34-54MM

Ürün no. 1952001443

EAN 4062856440269

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Üniversal çapak alma aleti Üniversal çapak alma aleti, büyük

Ürün no. 1952001443
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
Hasarlı dişlerde, vidalarda, borularda vb. çapak alma, pahlama ve onarma işlemleri için.

Tungsten alaşımlı çelikten yapılmış bıçak (HRC 75 UP)

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanıPaslanmaz çelik, sertleştirilmiş çelik, bakır, pirinç, ahşap, cam elyaf, sert plastik vb. için.

Sürüş

5/16 inç

Tahrik tipi

Altıköşe

Min. çap

34 mm

Maks. çap

54 mm

Min. devir sayısı

0 dev/dk

Maks. devir sayısı

60 dev/dk

Ürün ağırlığı (parça başına)

290,000 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler