Üniversal düşük basınçlı ikili hortum

Üniversal düşük basınçlı ikili hortum

Ürün no. 0866007060

EAN 4058794446111

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Üniversal düşük basınçlı ikili hortum

Ürün no. 0866007060

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

High-pressure, rubber twin hose, narrow gauge
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İç çap

9,5 mm

İç çap (inç)

3/8 in

Dış çap

30,0 mm

DN nominal genişlik

DN.. 10..

Bükme yarıçapı

40 mm

Basınç taşıyıcı hortum malzemesi

Çelik

İç dolgu katmanı malzemesi

Nitril

Dış örgü malzemesi

Sentetik kauçuk

Renk

Siyah

Çalışma basıncı

250 bar

Maks. basınç

1000 bar

Patlama basıncı

1000 bar

Metre başına ağırlık

0,48 kg

Ürün ağırlığı (parça başına)

4,8 kg

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler