Universal primer filler
Universal primer filler
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Base chimique | Résine acrylique |
Contenu | 500 ml |
Poids net | 544 g |
Couleur | Blanc |
Temps de séchage | 5 min |
Conditions relatives au temps d'évaporation | à 20°C et 50% d'humidité relative |
Temps de séchage hors poussière min. | 2 min |
Temps de séchage hors poussière max. | 5 min |
Temps d'évaporation min. | 5 min |
Sec en surface après | 10 min |
Température de mise en œuvre min. | 18 °C |
Température de mise en œuvre max. | 25 °C |
Vernissage possible après | 10 min |
Densité | 0,85 g/ml |
Conditions de densité | à 20°C |
Résistance thermique max. | 0 °C |
Rendement min. (surface) | 0,6 m² |
Durée de stockage après production | 60 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | de 15°C à 25°C et max. 60% d'humidité relative |
Rendement max. (surface) | 0,8 m² |
Concentration de COV max. | 676 g/l |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!