Universal primer filler

Universal primer filler

Ürün no. 0893070500

EAN 4099618835612

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Universal primer filler

Ürün no. 0893070500
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
Universal primer filler with thick layers and active corrosion protection

Kimyasal baz

Akrilik reçine

İçerik

500 ml

İçerik ağırlığı

544 g

Renk

Beyaz

Kuruma süresi

5 dak

Sonraki kat için bekleme süresi koşulları

20°C'de ve %50 bağıl nemde

Min. toz bırakmama süresi

2 dak

Maks. toz bırakmama süresi

5 dak

Sonraki kat için min. bekleme süresi

5 dak

Sonrasında kürleme

10 dak

Min. işlem sıcaklığı

18 °C

Maks. işlem sıcaklığı

25 °C

Belirtilen süre sonra verniklenebilir

10 dak

Yoğunluk

0,85 g/ml

Yoğunluk koşulları

20°C'de

Maks. sıcaklık direnci

0 °C

Min. akma (alan)

0,6 m²

Üretimden itibaren raf ömrü

60 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

15°C - 25°C'de ve maks. %60 bağıl nem

Maks. akma (alan)

0,8 m²

Maks. VOC konsantrasyonu

676 g/l

Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 0
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 0
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler