Universal window sealing tape Euraseal U-305

WNDWSEALTPE-(U-305)-EASY-FSA-W70MM-L40M

Ürün no. 0875594070

EAN 4061975344847

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Universal window sealing tape Euraseal U-305

Ürün no. 0875594070

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 8 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Very strong adhesive window sealing tape with active drying membrane for inner and outer joint sealing.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Renk

Beyaz

Destek malzemesi

PET kumaş

Genişlik

70 mm

Kalınlık

0,4 mm

Rulo uzunluğu

40 m

Min./maks. işlem sıcaklığı

-5 - 30 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-30 - 100 °C

Aşırı yağmura (basınca) karşı min. direnç/koşullar

1200 Pa / DIN EN 1027'ye uygun

İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar

E - Normalde yanıcı / DIN EN 13501-1'e uygun

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

12 ay

Maks. açık havaya maruz kalma

3 Ay

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / 15°C - 20°C arasında

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Duvar kağıdı bağlantı rulosu, silindir şekli

WLPAPPRESROLL-PUR-CYL-W4.5CM-D3.5CM

For pressing on and smoothing wallpaper seams, sealing tape and sealing fleece
x 1 ad.
Püskürtme primer

SPRPRIM-(BUTYL-BITU)-TRANSP-500ML

Spray adhesion promoter for applying butyl and bitumen tapes on porous and absorbent surfaces.