Üniversal yapışkan bant
ADHTPE-UNI-BLACK-50MMX50M
Ürün no. 099238150
EAN 4038898099499
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Son derece güçlü kauçuk yapıştırıcı
Düz olmayan, pürüzlü ve lifli yüzeylerde bile mükemmel yapışma
Plastik kaplama
Bant su ve buhar difüzyonunu geçirmez, neme karşı hassas değildir ve üzerine yazılabilir
Elle yırtılabilir
Bant hızlı ve kolay bir şekilde uygulanabilir
Üniversal yapışkan bant UV'ye dayanıklı değildir; bu nedenle doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Yapıştırılacak yüzeyler; kuru, toz, yağ ve silikondan arındırılmış olmalıdır. Düzgün yapışmayı sağlamak için bant, yapıştırılan malzemeye kuvvetli bir şekilde bastırılmalıdır
Veri sayfaları(X)
Problem giderici olarak birçok alanda kullanım için uygundur, örn.:
- Kabloları etiketleme, sarma ve sabitleme
- Karton kutuların mühürlenmesi ve etiketlenmesi
- Keskin kenarlı nesneleri ve bitişik halı kenarlarını maskeleme
- Zeminleri işaretleme
- Bağlantıları sızdırmaz hale getirme
- Havalandırma kanallarını sızdırmaz hale getirme
- Matkap deliklerini, havalandırma deliklerini ve açıklıkları maskeleme
Bant yalnızca kısa süreli dış mekan kullanımı için uygundur
Destek malzemesi | Plastik kaplamalı yapay ipekli kumaş |
Yapıştırıcı tabanı | Doğal kauçuk |
Renk | Siyah |
Genişlik | 50 mm |
Uzunluk | 50 m |
Kalınlık | 310 µm |
25 mm'de dinamik soyulma dayanımı | 8,8 N |
Kopma anındaki uzama | 11 % |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 10 - 40 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -10 - 70 °C |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Hayır |
Nem direnci | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 24 Ay / kuru, yatık ve tozsuz depolama alanı, UV ışınlarından korunmuş, 20°C ve %50 bağıl nem |