Universalreiniger 4 in 1 Cleaner
Universalreiniger 4in1
REINIG-KFZ-(4-IN-1)-200LTR
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Universelle Einsatzgebiete
Je nach Anwendung und Grad der Verschmutzung sind Verdünnungen von bis zu 1:200 möglich.
D.h. für 200L Reinigungslösung ist nur 1L Produkt notwendig.
Gerätetauglich
Verarbeitung in Hochdruckreinigern und Bodenreinigungsgeräten möglich. Produkt ist besonders
schaumarm und schnelltrennend.
PH-Wert im Konzentrat: ca. 13. ( 1:10 – 12; 1:100 – 11 )
Produktüberwachung
Gelistet in der “Salzburger Liste” des Sachverständigendienstes des Referats 13/04
- Gewässerschutz beim Amt des Salzburger Landesregierung.
Gemäß OECD* leicht abbaubar
Beeinträchtigt nicht die Wirkungsweise von Leichtflüssigkeitsabscheidern.
* OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
Reiniger ist stark alkalisch. Daher nur auf alkalisch unempfindlichen Flächen verarbeiten. Nicht auftrocknen lassen. Bei Grundreinigung mit klarem Wasser nachspülen. Frostfrei lagern. Nicht auf heißen Oberflächen verwenden!
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
- BGBL. Nr. 239/1987 Abbauarbeit bestimmter Waschmittelinhaltsstoffe und Bestimmung des Phosphatgehaltes.
- ÖNORM B 5104 für Kaltreiniger.
- ÖNORM B 5105 für Tensidreiniger.
- ÖNORM B 5106 für Reinigungs- und Pflegemittel, die sich zur Verwendung in Waschwasserrecyclinganlagen (nach ÖNORM B 5107) eignen.
Datenblätter(X)
Motorreinigung, Bodenreinigung, Aufbauten- und Planenreinigung, Tunnelreinigung, uvm.
- Motorreinigung: Verdünnung 1:5 (167 ml und 833 ml Wasser) - 1:15 (63 ml und 937 ml Wasser).
- Werkstattbodenreiniger für Hand- und Maschinenreinigung: 1:50 (20 ml und 980 ml Wasser) - 1:200 (5 ml und 995 ml Wasser).
- Tunnelreinigung: 1:50 (20 ml und 980 ml Wasser) - 1:200 (5 ml und 995 ml Wasser).
Autohaus, Industrie, Instandsetzungsbetriebe, Reinigungsbetriebe, Werkstatt, u.ä.
Inhalt | 200 l |
Gebinde | Fass |
Farbe | Gelb |
pH-Wert | 13,1 |
Dichte | 1,1 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 36 Monate |
Biologisch abbaubar | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!