Universelles Radlagerwerkzeug-Masterset für kompakte Radlager, mechanisch 34-teilig
Radlagerwerkzeug-Master-Set Universal 32-teilig
RADL-WERKZ-MASTER F. KOMPAKT-LAGER-NABEN
Art.-Nr. 1952003370
EAN 4058794286564
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Das perfekte Set für alle gängigen Radlager mit Durchmesser von 62 bis 92 mm
- Inklusive M20-Gewindespindel und Mutter sowie Gegendruckmutter mit Drucklager für den mechanischen Betrieb. Für den häufigen Einsatz bei großen Radlagern oder stark korrodierten Lagern empfehlen wir die optionalen 17-t-Hydraulikkomponenten (Stahlzylinder, Art.-Nr. 1952004090 oder Aluminiumzylinder, Art.-Nr. 1952004120).
- Die speziellen Halbschalen greifen bei der Montage hinter die Radnabe und drücken auf den direkt am Lageraußenring befindlichen Sprengring. Dadurch wird eine Beschädigung des Lagers verhindert und der Sprengring kann gleichmäßig belastet werden.
- Die Reparaturarbeiten können direkt am Fahrzeug durchgeführt werden.
- Einfache Handhabung - erhebliche Zeitersparnis - keine Beschädigung des Lagers
Größen und Zuordnung der Halbschalensätze (HSS)
- Montage: 1 x HSS Größe 1 für Durchmesser 62 mm/1 x HSS Größe 2 für Durchmesser 66-68 mm/1 x HSS Größe 3 für Durchmesser 72, 75, 78 mm/1 x HSS Größe 4 für Durchmesser 82-85 mm
- Demontage: 1 x HSS für Durchmesser 62, 66, 68, 72, 75, 78, 82, 85 mm
Datenblätter(X)
- Durchmesser 62 Audi A2 - VW Lupo
- Durchmesser 66 Seat Cordoba 4/Ibiza 3 (ab 2005), Skoda Fabia (6Y), VW Fox (ABS)/Polo 7, 8 (9N)
- Durchmesser 68 Citroën - Renault
- Durchmesser 72 Audi A1/A2 (ABS), Sitz Cordoba 4/Ibiza 3, 4 (bis 2005), Skoda Fabia (6Y)/Fabia 2 (5J)/Roomster, VW Fox/Polo 7, 8 (9N)
- Durchmesser 78 Volvo C30/C70CC/S40 2/V50, Ford C-Max/Focus 2, Mazda 3 (BK)
- Durchmesser 82 VW Touareg, Porsche Cayenne
- Durchmesser 85 VW T5 (FA + RA)
Produktgewicht (per Stück) | 24810,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!