Uniwersalna tarcza diamentowa Power Cut H13
Tarcza diamentowa Universal Speed H13
Register now and access more than 60,000 products
- segmenty o wysokości 13 mm i dużej zawartości diamentów
- Zamknięte, trapezoidalne uzębienie zapewniające czystą krawędź cięcia
- Szlifowany i wyważony rdzeń ostrza zapewniający optymalną płynność pracy
- Specjalnie wiercony rdzeń ostrza przyspiesza chłodzenie
- Spawanie laserowe gwarantuje optymalne bezpieczeństwo
- Zamknięte uzębienie zapewniające doskonałą jakość cięcia
- Otwór na tarczy począwszy od ∅ 300 mm (standardowe położenie na tarczy).
Materiały dodatkowe(X)
Idealne rozwiązanie do twardych materiałów.
Wszechstronność zastosowań | 4 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Szybkość skrawania (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Jakość cięcia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Średnica (Ø) | 230 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Wysokość segmentu | 13 mm |
Grubość segmentu | 2,6 mm |
Ilość segmentów | 15 szt |
Sposób mocowania segmentów | Laser |
Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s |