Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Uniwersalny detektor promienia lasera LRU 22

Uniwersalny detektor promienia lasera LRU 22
ODBIORNIK LASERA-LRU22

Nr art. 5709300454
EAN 4065746093538

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Uniwersalny odbiornik do czerwonych i zielonych obrotowych niwelatorów laserowych i laserów liniowych, ze wskaźnikiem mm
  • Dokładna i łatwa obsługa

Wskaźnik mm na wyświetlaczu


  • Odpowiedni do obrotowych niwelatorów laserowych i laserów liniowych z czerwonymi i zielonymi liniami laserowymi

Nie wymaga skomplikowanych ustawień wstępnych


  • Maksymalna jakość odczytu dzięki wyświetlaczowi LCD i przełączanemu wyświetlaczowi LED.

  • Wygodny w użyciu podczas pracy, ponieważ odbiornik można odczytywać z przodu i z tyłu.

  • Duży zasięg, do 500 m

  • Regulowany sygnał akustyczny.

  • Stopień ochrony IP 67 (wodoszczelny i pyłoszczelny)

  • Dwa silne magnesy mocujące na górze ułatwiają przymocowanie do metalowych powierzchni.

  • Ze wskaźnikiem poziomu baterii

  • Uchwyt drążka pomiarowego wchodzi w skład zestawu
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do prac niwelacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków

Wyświetlacz

3 diody LED

Stopień ochrony IP

IP 67

Żywotność akumulatora/baterii

50 godzin

Rodzaj akumulatora/baterii

AlMn

Min./maks. temperatura pracy

-10 do +50 °C

Min./maks. temperatura przechowywania

-10 do +50 °C

Oznaczenie akumulatora/baterii

1,2 V Mignon AA

Ilość akumulatorów/baterii

1 szt

Długość pola odbioru

90 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Łata miernicza teleskopowa

SNDROD-LT-F.STRAIGHTEDGE

Aluminiowy przyrząd pomiarowy do niwelowania z działką elementarną milimetrową