Uniwersalny klucz nasadowy udarowy, 1/2 cala
Asortyment kluczy nasad. udar., 1/2″, 11 elem.
ZESTAW SPECJ. NASADEK UDAR.11 ELEM.
Register now and access more than 60,000 products
- Antypoślizgowe chwytanie uszkodzonych i zaokrąglonych połączeń śrubowych jest możliwe dzięki kontaktowi powierzchniowemu, w przeciwieństwie do standardowego kontaktu punktowego narzędzi dostępnych na rynku
- Śruby i nakrętki nadają się do wielokrotnego użycia
- Możliwość użycia również do nieuszkodzonych połączeń śrubowych
- Szczególnie trwała dzięki zastosowaniu materiału o wysokiej jakości (CrMo)
- Do wkrętaków udarowych z napędem 1/2-calowym
- Dodatkowo z napędem sześciokątnym 22 mm do montażu w trudno dostępnych miejscach i do użycia jako klucz nasadowy przelotowy
- Do połączeń śrubowych z łbem sześciokątnym, ośmiokątnym, dwusześciokątnym i zewnętrznym TX
- Z otworem przelotowym, dzięki czemu nadaje się do kołków gwintowanych i złączek amortyzatorów
- Brak fazy rozgrzewania do cienkich łbów śrub co zapewnia wyższy moment odkręcania
Materiały dodatkowe(X)
Ilość części | 11 szt |
Masa produktu (jednej sztuki) | 900 g |