Uniwersalny, mocny klej Xpress
Uniwersalny, mocny klej Xpress
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Zawartość | 310 ml |
Baza chemiczna | Poliuretan 1-składnikowy |
Kolor | Beż |
Gęstość/warunki | 1,51 g/cm³ / Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Min./maks. temperatura aplikacji | 7 do 35 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -30 do 110 °C |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 12 Miesiące / od 15°C do 25°C |
Zawartość | 460 g |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera rozpuszczalników | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!