Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Uniwersalny wspornik montażowy

Uniwersalne mocowanie montażowe
UNIW. PODPORA MONTAZ. 145-290 CM

Nr art. 0962980850
EAN 4038898392095

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Uniwersalne narzędzie montażowe, które może być używane nawet w przypadkach, gdy prace instalacyjne wykonuje jedna osoba — znaczące ułatwienie pracy.
  • Łatwe zastosowanie

  • Wyjątkowe bezpieczeństwo

  • Wytrzymała konstrukcja

  • Obsługa jedną ręką

  • Z mechanizmem płynnej regulacji

  • Automatyczny posuw

  • Przeguby kulowe i gumowe płyty antypoślizgowe umożliwiają ustawianie na dachach o maksymalnym spadku 50°
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Montaż płyt kartonowo-gipsowych, paneli/lamp, montaż ścianek przeciwpyłowych itp.

Obciążalność

60 kg

Min./maks. długość

145-290 cm

Maks. pochylenie dachu

50 Stopnie

Masa produktu (jednej sztuki)

1870 g